ミニ・ロングノズルを付けるとエアーダスターとしても使用できます
仕様
ホース長 | 330mm | 重量 | 435g |
---|
付属品 | ミニノズル・ロングノズル | 測定範囲 | 80~1500kPa |
---|
測定最小目盛 | 20kPa | 用途 | バイク、乗用車 |
---|
精度 | ±3% | | |
---|
エアープラグ付 |
★ミニ・ロングノズルを付けるとエアーダスターとしても使用できます。 |
販売価格 | 3,400円(税抜)/
3,740円(税込)
| カタログ価格 | 3,400円(税抜)/3,740円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
43 (2024/05/06 15:34現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
---|
カタログページ | 0308ページ |
---|
代替品