すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124BJ-1

品名 : 6.5/10mmx12m オートエアーリール

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日動工業型番AR-120-6.5
一次ホース長1m常用圧力1.5MPa
メッシュ入りポリウレタンホース
サイズ270×150×250(H)mm一次側プラグ付
二次側カプラーソケット付ホース径内径:6.5mm、外径:10mm
ホース長12m
販売価格

13,700(税抜)/ 15,070円(税込)

カタログ価格

13,700円(税抜)/15,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/08 13:19現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA124BS-1A
  • 品番

    EA124BS-1A

  • コメント

    変更点:サイズ・二次元ホース長・質量

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF