すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124BJ-7

品名 : 8.0mmx15m エアーホースリール(自動巻取)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー三協リール(TRIENS)型番SHR-35Z
ホース径内径:8mm、外径:12mm常用圧力1.4MPa
ホース材質ウレタンホース長15m
本体サイズ408×384×165mm重量6.8kg
一次側取付ねじR(PT)3/8”二次側取付ねじRc(PT)3/8”
販売価格

54,800(税抜)/ 60,280円(税込)

カタログ価格

54,800円(税抜)/60,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/22 06:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1068ページ

代替品

EA124BJ-7A
  • 品番

    EA124BJ-7A

  • コメント

    変更点:本体デザイン

バリエーション一覧
EA124BJ-6 8.0mmx10m エアーホースリール(自動巻取)
EA124BJ-7 8.0mmx15m エアーホースリール(自動巻取)
EA124BJ-13 8.0mmx15m エアーホースリール(自動巻取)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1068ページ
  • エスコ便利カタログ1069ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top