すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124KA-10A

品名 : 9/13mmx10m 散水ホースリール

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番10M フルカバーホースリール
ホース長10m重量1.9kg
ホースサイズ内径:9mm
外径:13㎜
材質本体:PP、ABS
ホース:塩化ビニール
サイズ(W×D×H)mm232×197×270適合蛇口外径14~18mm
付属品蛇口口金
★スプレーパターン4種(霧・拡散・シャワー・ジェット)
耐寒・耐圧にすぐれた防藻ホース
フルカバータイプなので、雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくなっています。
収納場所に困らないコンパクトサイズ。小さめの物置にもスッキリ収納。
サイドホースは本体背面に収納可能。
販売価格

3,730(税抜)/ 4,103円(税込)

カタログ価格

3,730円(税抜)/4,103円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/28 03:00現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA124KA-10B
バリエーション一覧
EA124KA-10A 9/13mmx10m 散水ホースリール
EA124KA-15A 9/13mmx15m 散水ホースリール
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top