すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124LA-85

品名 : スプレーノズル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

接続ねじ3/4”NHメス全長222mm
ボディ材質ABS樹脂
プラグなし
水量調節ツマミ付
★スプレーパターン2種(ストリーム・ミスト)
ホースをねじらずにノズルを回転でき、ホースのねじれを70%削減
ジェットからすすぎに簡単に切り替えることができます。
販売価格

2,020(税抜)/ 2,222円(税込)

カタログ価格

2,020円(税抜)/2,222円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/02 03:35現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA124LA-85A
EA124LA-7B
  • 品番

    EA124LA-7B

  • コメント

    変更点:材質・全長

バリエーション一覧
EA124LA-85 スプレーノズル
EA124LA-85P スプレーノズル(プラグ付)
その他関連
オプションEA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個)
ウェブカタログ画像
※画像はEA124LA-85Pです
  • ※画像はEA124LA-85Pです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top