すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA125FA-102

品名 : 6.0/ 8.0mmx 2m 柔軟フッ素チューブ(PVDF)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

外径×内径(mm)8×6長さ2m
使用圧力(MPa)0~0.4(20℃)
0~0.2(80℃)
材質内層:2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)
外層:ウレタン系エラストマー
最高使用温度80℃使用温度範囲-20~80℃
透明用途食品機械・理化学実験用等の多用途配管
流体薬品、食品、飲料、粉体、水、油
積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
ガスバリヤー性…内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
食品衛生性…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合
販売価格

1,470(税抜)/ 1,617円(税込)

カタログ価格

1,470円(税抜)/1,617円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/06 22:19現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA125FA-8A
バリエーション一覧
EA125FA-102 6.0/ 8.0mmx 2m 柔軟フッ素チューブ(PVDF)
EA125FA-105 6.0/ 8.0mmx 5m 柔軟フッ素チューブ(PVDF)
EA125FA-110 6.0/ 8.0mmx10m 柔軟フッ素チューブ(PVDF)
EA125FA-120 6.0/ 8.0mmx20m 柔軟フッ素チューブ(PVDF)
ウェブカタログ画像
画像はEA125FA-105です。
  • 画像はEA125FA-105です。
  • 画像はEA125FA-105です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top