すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA155KJ

品名 : 1・1/2"DR エアーインパクトレンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー空研型番KW-5000G
差込角1-1/2”全長473mm
無負荷回転数3,000rpmエアー消費量820L/min
使用コンプレッサー7.5kw使用エアーホース径12.7mm
使用トルク範囲1000~3400N・m能力(ボルト径)50mm
吸入口Rc(PT)1/2”重量16kg
正逆転付
プラグ付
追加説明●特に仕上げ精度が高いので低騒音、低振動のため長寿命です。(2009/12/16 0829)
販売価格

277,700(税抜)/ 305,470円(税込)

カタログ価格

277,700円(税抜)/305,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/28 02:02現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top