すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA155KN

品名 : 1" DR エアーインパクトレンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー空研型番KW-385G
差込角1”全長
345mm
無負荷回転数4,000rpmエアー消費量720L/min
使用コンプレッサー7.5kw使用エアーホース径12mm
使用トルク範囲340~1,370N・m能力(ボルト径)38mm
吸入口Rc(PT)1/2重量9.2kg
正逆転付
フラグ付
追加説明●特に仕上げ精度が高いので低騒音、低振動のため長寿命です。(2009/12/16 0829)
販売価格

135,400(税抜)/ 148,940円(税込)

カタログ価格

135,400円(税抜)/148,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 03:06現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA155KH
  • 品番

    EA155KH

  • コメント

    仕様をご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top