すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA156PB

品名 : 25N・m/ 12,000rpm エアーインパクトドライバー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

無負荷回転数:0~8000RPM→12000RPM、使用トルク範囲:1.7~5.1N・M→0~25N・M (No.53 857)

仕様

全長190mm
正逆転付
無負荷回転数0~12,000rpmエアー消費量170L/min
使用トルク範囲0~25N・m吸入口Rc(PT)1/4”
重量600g能力(ボルト径)4~5mm
六角シャンク6.35mm使用圧力0.63MPa
使用コンプレッサー2.5HP以上付属品ビット:5×50mm(1本)・6×50mm(2本)・フィリップスビットNo.1×65mm(1本)・No.2×65mm(2本)・No.1×100mm(1本)、カプラー1個、ブローケース1個
プラグ付
販売価格

11,350(税抜)/ 12,485円(税込)

カタログ価格

11,350円(税抜)/12,485円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/06 16:22現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA156PC
  • 品番

    EA156PC

  • コメント

    品番整理

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top