すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164CJ-206

品名 : 6x80mm 替ビット(HEX)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番107.11-6(L80)
対辺(mm)6全長(mm)80
ロングHexビット(ミリサイズ)
販売価格

1,220(税抜)/ 1,342円(税込)

カタログ価格

1,220円(税抜)/1,342円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 21:27現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、9点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA164CJ-204 4x80mm 替ビット(HEX)
EA164CJ-205 5x80mm 替ビット(HEX)
EA164CJ-206 6x80mm 替ビット(HEX)
EA164CJ-207 7x80mm 替ビット(HEX)
EA164CJ-208 8x80mm 替ビット(HEX)
EA164CJ-210 10x80mm 替ビット(HEX)
EA164CJ-211 11x80mm 替ビット(HEX)
EA164CJ-212 12x80mm 替ビット(HEX)
EA164CJ-214 14x80mm 替ビット(HEX)
ウェブカタログ画像
※写真はEA164CJ-208です。
  • ※写真はEA164CJ-208です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top