すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164CJ-258

品名 : 5/8" x35mm 替ビット(HEX)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番107.11-5/8
対辺(インチ)5/8全長(mm)35
Hexビット(インチサイズ)
販売価格

1,200(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/20 13:16現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、9点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA164CJ-251 3/16"x35mm 替ビット(HEX)
EA164CJ-252 7/32"x35mm 替ビット(HEX)
EA164CJ-253 1/4" x35mm 替ビット(HEX)
EA164CJ-254 5/16"x35mm 替ビット(HEX)
EA164CJ-255 3/8" x35mm 替ビット(HEX)
EA164CJ-256 7/16"x35mm 替ビット(HEX)
EA164CJ-257 1/2" x35mm 替ビット(HEX)
EA164CJ-258 5/8" x35mm 替ビット(HEX)
EA164CJ-259 3/4" x35mm 替ビット(HEX)
ウェブカタログ画像
※写真はEA164CJ-255です。
  • ※写真はEA164CJ-255です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top