すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164DH-118

品名 : 1/2"DR/18mm インパクトソケット(薄肉/十二角)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番14406M-18
対辺(mm)18外径(mm)25.5
全長(mm)38差込角1/2”(12.7mm)
重量(g)105
12ポイント
薄肉
販売価格

1,320(税抜)/ 1,452円(税込)

カタログ価格

1,320円(税抜)/1,452円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 05:51現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA164DH-18
その他関連
オプションEA164A-24A : 1/2"DR/φ24mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
オプションEA164AA-3.5BA : 1/2"DR /3.0x25mm インパクトソケット用ピン(5個)
ウェブカタログ画像
※画像はEA164DH-119です
  • ※画像はEA164DH-119です
  • ※画像はEA164DH-119です
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
最近見た商品

page top