すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164DM-120

品名 : 1/2"DR/20EPL [Torx-Plus]インパクトソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番14425-20EPL
サイズ20EPL外径(mm)24.5
全長(mm)42差込角1/2”(12.7mm)
重量(g)135
販売価格

2,110(税抜)/ 2,321円(税込)

カタログ価格

2,110円(税抜)/2,321円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 21:20現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA164A-24A : 1/2"DR/φ24mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
オプションEA164AA-3.5BA : 1/2"DR /3.0x25mm インパクトソケット用ピン(5個)
ウェブカタログ画像
※画像はEA164DM-114です。
  • ※画像はEA164DM-114です。