すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164DV-404

品名 : 1/2"DR x 9/16" インパクトユニバーサルソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

差込角1/2”対辺(インチ)9/16
外径22mm全長65mm
販売価格

3,000(税抜)/ 3,300円(税込)

カタログ価格

3,000円(税抜)/3,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/15 14:30現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、15点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA164DV-401 1/2"DR x 3/ 8" インパクトユニバーサルソケット
EA164DV-402 1/2"DR x 7/16" インパクトユニバーサルソケット
EA164DV-403 1/2"DR x 1/ 2" インパクトユニバーサルソケット
EA164DV-404 1/2"DR x 9/16" インパクトユニバーサルソケット
EA164DV-405 1/2"DR x 5/ 8" インパクトユニバーサルソケット
EA164DV-406 1/2"DR x11/16" インパクトユニバーサルソケット
EA164DV-407 1/2"DR x 3/ 4" インパクトユニバーサルソケット
EA164DV-408 1/2"DR x13/16" インパクトユニバーサルソケット
EA164DV-409 1/2"DR x 7/ 8" インパクトユニバーサルソケット
EA164DV-410 1/2"DR x15/16" インパクトユニバーサルソケット
EA164DV-411 1/2"DR x 1" インパクトユニバーサルソケット
EA164DV-412 1/2"DR x1・1/16" インパクトユニバーサルソケット
EA164DV-413 1/2"DR x1・1/ 8" インパクトユニバーサルソケット
EA164DV-414 1/2"DR x1・3/16" インパクトユニバーサルソケット
EA164DV-415 1/2"DR x1・1/ 4" インパクトユニバーサルソケット
ウェブカタログ画像
画像はEA164DV-406です。
  • 画像はEA164DV-406です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top