すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164FJ-41C

品名 : 1"DR/41x21mm リヤ-ホイ-ルナットソケット(薄肉)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番PW8-41x21
差込角1”
大型車用
1つのソケットでインナー・アウターナットの脱着ができ、便利です。
サイズ(mm)41×21外径(mm)58
全長(mm)87
販売価格

6,630(税抜)/ 7,293円(税込)

カタログ価格

6,630円(税抜)/7,293円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/20 22:42現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA164FK-41B
  • 品番

    EA164FK-41B

  • コメント

    薄肉仕様ではありません。

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top