すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164GV-58

品名 : 3/4"DR/22mm ヘッドボルトソケット(シリンダー/フライホイル用

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTONE型番6AD-22L
差込角3/4”対辺(mm)22
外径(mm)33全長(mm)100
エンジンのシリンダーブロックとガスケット、シリンダーヘッドの固定ボルトの着脱に
クランクシャフト後端の円盤(フライホイール)の固定ボルト着脱に
ヘッドボルト・フライホイール兼用
販売価格

4,310(税抜)/ 4,741円(税込)

カタログ価格

4,310円(税抜)/4,741円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/10 15:08現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA164GV-122
ウェブカタログ画像
※写真はEA164GV-57です。
  • ※写真はEA164GV-57です。
  • ※写真はEA164GV-57です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top