すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164VA-219

品名 : 1/2"DRx19mm インパクトショートソケット

仕様

対辺(mm)19外径(mm)27.8
全長(mm)38差込角1/2”
重量102g材質炭素工具鋼
6ポイント
ショートタイプ
18V対応
インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます。
ピン留め不要の為、Oリングやピンを紛失する心配がありません。
販売価格

1,810(税抜)/ 1,991円(税込)

カタログ価格

1,810円(税抜)/1,991円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/08 10:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0509ページ
バリエーション一覧
EA164VA-217 1/2"DRx17mm インパクトショートソケット
EA164VA-219 1/2"DRx19mm インパクトショートソケット
EA164VA-221 1/2"DRx21mm インパクトショートソケット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ508ページ
  • エスコ便利カタログ509ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top