半田ごて、ヒートツール、トーチの3つの使い方が可能
仕様
半田ごて、ヒートツール、トーチの3つの使い方が可能 |
最高温度 | 半田ごて:500℃、ヒートツール:600℃、トーチ:1260℃(温度調節可能) | ガス容量 | 28ml |
---|
燃焼時間 | 約120分 | 全長 | 203mm(チップ未装着時) |
---|
幅 | φ25mm | 重量 | 100g(ガス満量時) |
---|
使用ガス | ブタンガス(別売)(EA916WR-10A) | 標準チップ | 3.3mmチゼルチップ(EA304ZN-2)、5.7mmホットエアーチップ(EA304ZN-52)、13mmシュリンクアタッチメント(EA304ZN-55)、トーチアタッチメント(EA304ZN-70) |
---|
交換用チップ | EA304ZN-1~-70 | | |
---|
高い熱伝導性と、長いガス継続時間が特徴です。 |
電気半田ごて20-80ワット相当のパワーです。 |
簡単かつ、安全に取り扱えます。 |
販売価格 | 14,000円(税抜)/
15,400円(税込)
| カタログ価格 | 14,000円(税抜)/15,400円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/04/29 13:13現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|