すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA309A-10

品名 : φ0.8x300mm 銀ろう(カドミフリー/銀56%/フラックス付

仕様

メーカー新富士バーナー型番RZ-117
線径(mm)0.8ロウ付温度650℃
全長(mm)300入数2本
引張強度441N/m㎡(45kgf/m㎡)
銀56%、カドミウム0%
フラックス(4g)付
精密機械、銀細工用。
仕上がりが白く美しい彫金作業に。
販売価格

1,350(税抜)/ 1,485円(税込)

カタログ価格

1,350円(税抜)/1,485円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/04 11:04現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ0077ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ76ページ
  • エスコ便利カタログ77ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top