取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
高さを調節可能で、ねじ切り、溝加工、その他のパイプ加工作業に最適です
仕様
メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 42510 |
---|
最大能力(パイプ) | 150A(6”) | 最大積載重量 | 1134kg |
---|
高さ調節範囲 | 810~1040mm | 重量 | 12.7kg |
---|
台座直径 | 530mm | | |
---|
スチール製 |
販売価格 | 70,000円(税抜)/
77,000円(税込)
| カタログ価格 | 70,000円(税抜)/77,000円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/05/08 09:33現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
---|