取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
1回で正確なねじが切れるので2回切りの必要がありません
仕様
メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 65320 |
---|
ねじ切能力 | 1/2”~1” | 本体全長 | 1000mm |
---|
付属ダイヘッドチェザー(BSPT) | 1/2”・3/4”・1” | 重量 | 4.6kg |
---|
左右のハンドル(取外し可能)によって2人での操作も可能です。 |
1回で正確なねじが切れるので2回切りの必要がありません。 |
販売価格 | 38,600円(税抜)/
42,460円(税込)
| カタログ価格 | 38,600円(税抜)/42,460円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/04/28 17:35現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
---|
代替品