すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA353BX-214

品名 : [LL] メカニクスグローブ(耐切創)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーMECHANIXWEAR(メカニックスウェア)型番KHD-CR-011
シリーズM-PACTサイズLL
厚み0.5mm全長(mm)270
掌周り(mm)230中指長さ(mm)95
材質合成皮革
手の平部分はザラザラしたニトリル素材で、高いグリップ力があり、衝撃や振動を吸収・分散させます。
EU規格 CE EN388 耐切創レベル5
指~手の甲にあるTPE(熱可塑性ゴム)で衝撃から守ります。
ニット素材
M-PACTシリーズ(M-PACT KNIT CR5A5)
洗濯機洗い可
アイコン
販売価格

4,080(税抜)/ 4,488円(税込)

カタログ価格

4,080円(税抜)/4,488円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/11 15:02現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA353BX-164
  • 品番

    EA353BX-164

  • コメント

    違い:形状、耐切創レベル、サイズ等

バリエーション一覧
EA353BX-211 [S] メカニクスグローブ(耐切創)
EA353BX-212 [M] メカニクスグローブ(耐切創)
EA353BX-213 [L] メカニクスグローブ(耐切創)
EA353BX-214 [LL] メカニクスグローブ(耐切創)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top