高品質の牛革を使用し、柔らかく作業性のよい手袋です
仕様
材質 | 手の平:高級国産牛革、手の甲:綿 | | |
---|
マジックテープ止め |
高品質の牛革を使用し、柔らかく作業性のよい手袋です。 |
サイズ | LL | 全長 | 225mm |
---|
厚み | 0.9mm | 掌周り | 210mm |
---|
中指長さ | 95mm | | |
---|
販売価格 | 1,090円(税抜)/
1,199円(税込)
| カタログ価格 | 1,090円(税抜)/1,199円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
2 (2024/04/28 12:54現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
---|
カタログページ | 2295ページ |
---|
代替品