すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354AC-32

品名 : [L/230mm] 手袋(ナイロンウーリー・綿・滑り止め付)

仕様

メーカー勝星産業型番#008
サイズL全長(mm)230
掌周り(mm)96中指長さ(mm)72
材質ナイロンウーリー、綿、天然ゴム重量(g)40
厚み10㎜ゲージ15
通気性に優れています。
親指立体加工でフィット感抜群です。
2本編
販売価格

285(税抜)/ 314円(税込)

カタログ価格

285円(税抜)/314円(税込)

在庫数

最新在庫: 64

(2024/05/04 02:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2278ページ
バリエーション一覧
EA354AC-31 [M/220mm] 手袋(ナイロンウーリー・綿・滑り止め付)
EA354AC-32 [L/230mm] 手袋(ナイロンウーリー・綿・滑り止め付)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ2278ページ
  • エスコ便利カタログ2279ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top