すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354AC-73

品名 : [L/335mm] 手袋(極薄・ナイロン・ウレタンコート/10双)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー勝星産業型番WH-500
サイズL全長(mm)335
掌周り(mm)194中指長さ(mm)85
厚み(mm)1.4重量(g)34
カラー本体:白
手首:グレー
材質繊維部:ナイロン(13G)
樹脂部:ポリウレタン
ロングタイプで手首部分をカバー
10双入
販売価格

2,090(税抜)/ 2,299円(税込)

カタログ価格

2,090円(税抜)/2,299円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/28 08:51現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ2282ページ

代替品

EA354AC-53
  • 品番

    EA354AC-53

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA354AC-71 [S/315mm] 手袋(極薄・ナイロン・ウレタンコート/10双)
EA354AC-72 [M/315mm] 手袋(極薄・ナイロン・ウレタンコート/10双)
EA354AC-73 [L/335mm] 手袋(極薄・ナイロン・ウレタンコート/10双)
ウェブカタログ画像
※画像はEA354AC-72です。
  • ※画像はEA354AC-72です。
  • ※サイズにより、手首の色が異なります。
  • ※サイズにより、手首の色が異なります。
  • エスコ便利カタログ2282ページ
  • エスコ便利カタログ2283ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top