すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354BF-25

品名 : [L/550mm] 手袋(耐溶剤・ポリウレタン・メリヤス裏)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーダイヤゴム型番ダイローブ5500-55
材質表:ポリウレタン
裏:綿メリヤス
厚み1㎜
肘まで覆うロングタイプ
サイズカラー
全長(mm)550掌周り(mm)234
中指長さ(mm)84
販売価格

6,300(税抜)/ 6,930円(税込)

カタログ価格

6,300円(税抜)/6,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/03 17:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2299ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2298ページ
  • エスコ便利カタログ2299ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top