すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354E-132

品名 : [L] 手袋(耐切創/ケブラー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズL全長(mm)280
掌周り(mm)218中指長さ(mm)85
ゲージ10厚み約1.2mm
材質ケブラーラテックスコーティング
ANSIA2耐切断性(軽度から中程度のカットの危険性)
EU規格CE EN388耐切創レベル5
手の平はしわのあるラテックスコーティングで握る力を高めます。
販売価格

2,080(税抜)/ 2,288円(税込)

カタログ価格

2,080円(税抜)/2,288円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/11 16:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2287ページ

代替品

EA354E-127
  • 品番

    EA354E-127

  • コメント

    耐切創 レベル5

バリエーション一覧
EA354E-131 [M] 手袋(耐切創/ケブラー)
EA354E-132 [L] 手袋(耐切創/ケブラー)
EA354E-133 [XL] 手袋(耐切創/ケブラー)
ウェブカタログ画像
※画像はEA915G-146です
  • ※画像はEA915G-146です
  • エスコ便利カタログ2286ページ
  • エスコ便利カタログ2287ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top