すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354E-41

品名 : [S] 手袋(耐切創/ケブラー・ウレタンコート)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズSサイズ全長200mm
厚み2.5mm掌周り180mm
中指長さ75mm重量約44g
材質ケブラー長繊維97%、ポリウレタン3%カラー本体:イエロー
裾:ブルー
EU規格 CE EN388耐切創レベル2B
掌のウレタンコートによりグリップ力が優れています。
リストカラーは予告なく変更する場合がございます。
15ゲージ
販売価格

2,020(税抜)/ 2,222円(税込)

カタログ価格

2,020円(税抜)/2,222円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/11 05:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2285ページ

代替品

EA354E-141
  • 品番

    EA354E-141

  • コメント

    違い:材質・厚み・全長等

バリエーション一覧
EA354E-41 [S] 手袋(耐切創/ケブラー・ウレタンコート)
EA354E-42 [M] 手袋(耐切創/ケブラー・ウレタンコート)
EA354E-43A [L] 手袋(耐切創/ケブラー・ウレタンコート)
ウェブカタログ画像
※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※サイズによって裾の色は異なります。
  • エスコ便利カタログ2284ページ
  • エスコ便利カタログ2285ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top