すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354E-47

品名 : [L] 手袋(耐切創/ケブラー・ステンレス糸)

仕様

サイズLサイズ全長235mm
厚み3mm掌周り210mm
中指長さ80mm材質ケブラー紡績糸85%、
ステンレス糸15%
カラー本体:グリーン
裾:レッド
EU規格CE EN388 耐切創レベル5
より高い安全性を必要とする現場での作業に最適
7ゲージ
販売価格

3,080(税抜)/ 3,388円(税込)

カタログ価格

3,080円(税抜)/3,388円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/06/08 07:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2288ページ
バリエーション一覧
EA354E-46 [M] 手袋(耐切創/ケブラー・ステンレス糸)
EA354E-47 [L] 手袋(耐切創/ケブラー・ステンレス糸)
ウェブカタログ画像
※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※サイズによって裾の色は異なります。
  • エスコ便利カタログ2288ページ
  • エスコ便利カタログ2289ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top