すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354GA-8C

品名 : [L] 手袋(塩化ビニール・パウダー無/50枚)

仕様

メーカーショーワグローブ型番8072
サイズL全長(mm)230
掌周り(mm)210中指長さ(mm)85
厚み約0.06mm重量280g(50枚/1箱)
材質塩化ビニール
非フタル酸エステル系可塑剤
カラー半透明
入数50枚
パウダー無し
取り出しやすいボックスタイプの使いきり手袋
素手感覚が活かせる極薄手タイプ
左右兼用
清掃・サービス業、精密機械工業、介護・福祉業、園芸・造園業等に
ぬぎはめしやすくするため、内面に加工を施しています。
販売価格

440(税抜)/ 484円(税込)

カタログ価格

440円(税抜)/484円(税込)

在庫数

最新在庫: 45

(2024/05/04 02:31現在)

更新
商品入数50販売単位
カタログページ2303ページ

代替品

EA354GA-8D
  • 品番

    EA354GA-8D

  • コメント

    変更点:パッケージ・入数等

バリエーション一覧
EA354GA-6C [S] 手袋(塩化ビニール・パウダー無/50枚)
EA354GA-7C [M] 手袋(塩化ビニール・パウダー無/50枚)
EA354GA-8C [L] 手袋(塩化ビニール・パウダー無/50枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2302ページ
  • エスコ便利カタログ2303ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top