すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354GE-39

品名 : [LL] 手袋(耐油・透湿防水/ポリウレタン・裏付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーショーワグローブ型番283
商品名ジャージテムレス材質表:ポリウレタン、
裏:ナイロン・綿
サイズLL全長270mm
厚み0.8mm掌周り240mm
中指長さ83mm重量58g
透湿防水被膜で透湿性と防水性を両立、ムレを軽減した耐油性手袋です。
臭いを低減。
袖口ジャージ絞り、ジャージが手首にフィットし、袖口から土やゴミなどの侵入を防ぎます。
特殊樹脂のスベリ止め加工をしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
裏布は編目が細かく、縫い合わせがない、13ゲージ、シームレス編を採用しています。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・土木建築業・園芸造園業など用途透湿防水被膜でムレを軽減した耐油性手袋。臭いを低減。裾口ジャージ加工により、手首部分もサポート。
販売価格

600(税抜)/ 660円(税込)

カタログ価格

600円(税抜)/660円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/13 02:02現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、7点のバリエーションがあります。

代替品

EA354GE-39A
  • 品番

    EA354GE-39A

  • コメント

    変更点:デザイン・パッケージ

EA354GE-4
バリエーション一覧
EA354GE-36 [S] 手袋(耐油・透湿防水/ポリウレタン・裏付)
EA354GE-37 [M] 手袋(耐油・透湿防水/ポリウレタン・裏付)
EA354GE-39 [LL] 手袋(耐油・透湿防水/ポリウレタン・裏付)
EA354GE-36A [S] 手袋(耐油・透湿防水/ポリウレタン・裏付)
EA354GE-37A [M] 手袋(耐油・透湿防水/ポリウレタン・裏付)
EA354GE-38A [L] 手袋(耐油・透湿防水/ポリウレタン・裏付)
EA354GE-39A [LL] 手袋(耐油・透湿防水/ポリウレタン・裏付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top