すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354GE-76

品名 : [L] 手袋・耐油(ニトリルゴム/10双)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーショーワグローブ型番770-10P
ニトリルゴムをコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。
滑り止め加工付
サイズL全長260mm
厚み0.9mm掌周り230mm
中指長さ80mm材質樹脂部:ニトリルゴム、
繊維部:ポリエステル、綿
入数10双入り
販売価格

4,070(税抜)/ 4,477円(税込)

カタログ価格

4,070円(税抜)/4,477円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/17 22:56現在)

更新
商品入数10販売単位PK

代替品

EA354GE-82
バリエーション一覧
EA354GE-76 [L] 手袋・耐油(ニトリルゴム/10双)
EA354GE-77 [LL] 手袋・耐油(ニトリルゴム/10双)
EA354GE-78 [L] 手袋・耐油(ニトリルゴム/1双)
EA354GE-79 [LL] 手袋・耐油(ニトリルゴム/1双)
ウェブカタログ画像
●入数:10双
  • ●入数:10双

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top