すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354GG-2A

品名 : [M/300mm] 手袋(滑り止め/薄手・塩ビ/10双)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーショーワグローブ型番130
材質塩化ビニールサイズM
全長300mm厚み0.3mm
掌周り200mm中指長さ78mm
重量51g(1双)入数10双入り
着脱しやすいスリップオン加工
手にフィットする薄手タイプ
独自の滑り止め加工
裏毛のないタイプ
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・園芸造園業など
販売価格

1,300(税抜)/ 1,430円(税込)

カタログ価格

1,300円(税抜)/1,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/17 07:28現在)

更新
商品入数10販売単位

この商品には、6点のバリエーションがあります。

代替品

EA354GG-12
バリエーション一覧
EA354GG-11 [S/300mm] 手袋(滑り止め/薄手・塩ビ)
EA354GG-12 [M/300mm] 手袋(滑り止め/薄手・塩ビ)
EA354GG-13 [L/300mm] 手袋(滑り止め/薄手・塩ビ)
EA354GG-1A [S/300mm] 手袋(滑り止め/薄手・塩ビ/10双)
EA354GG-2A [M/300mm] 手袋(滑り止め/薄手・塩ビ/10双)
EA354GG-3A [L/300mm] 手袋(滑り止め/薄手・塩ビ/10双)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top