すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354SE-24

品名 : [XL/295mm] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズXL掌周り(mm)220
中指長さ(mm)95厚み(mm)1.1
材質ステンレス全長295mm
左右兼用
ナイフや刃物のお手入れの際、切り傷から手を守る為の手袋です。
販売価格

11,600(税抜)/ 12,760円(税込)

カタログ価格

11,600円(税抜)/12,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/13 05:57現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、10点のバリエーションがあります。

代替品

EA354SE-24A
  • 品番

    EA354SE-24A

  • コメント

    変更点:全長・手首スプリング形状

バリエーション一覧
EA354SE-20 [XS/250mm] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
EA354SE-20A [XS/230mm] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
EA354SE-21 [S/255mm] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
EA354SE-21A [S/235mm] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
EA354SE-22 [M/260mm] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
EA354SE-22A [M/230mm] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
EA354SE-23 [L/275mm] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
EA354SE-23A [L/245mm] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
EA354SE-24 [XL/295mm] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
EA354SE-24A [XL/260mm] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top