すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA366FA-11

品名 : #120-#180/粗目 サンダー替刃(凹曲面用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番SAB-R10A
適合本体EA366FA-1用替刃粒度#120~#180(荒目)
追加説明●サイズ縦(mm)…80
●サイズ横(mm)…18
●サイズ奥(mm)…10
●サイズ重量(g)…7
●PKサイズ縦(mm)…180
●PKサイズ横(mm)…55
●PKサイズ奥(mm)…12
●PKサイズ重量(g)…14
●作業性と耐久性が特徴
●木・アルミ・プラスチック研削用サンダー
●木・アルミ・プラスチック研削工具です
●作業性・耐久性が抜群です
●サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします
●研削面に対してどの方向にも削れます
●刃は簡単に取替えられます
●用途:曲面・丸孔用
●荒目(サンドペーパー#120~#180相当)
●材質・・・刃:ステンレス●刃物ですので取り扱いにご注意下さい。

販売価格

580(税抜)/ 638円(税込)

カタログ価格

580円(税抜)/638円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/03 07:51現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA366FA-11 #120-#180/粗目 サンダー替刃(凹曲面用)
EA366FA-12 #220-#280/中目 サンダー替刃(凹曲面用)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top