すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA423P-6

品名 : 26.5x 4.0x1.0mm ゴム平パッキン(2枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーカクダイ型番9851-06
材質ニトリルゴム外径×内径×厚み26.5×4.0×1.0mm
使用温度範囲1~80℃入数2枚
食品、ガス、薬品、電気、油(石油、ガソリン、軽油、灯油など)関係の器具には絶対使用しないで下さい。
販売価格

180(税抜)/ 198円(税込)

カタログ価格

180円(税抜)/198円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/03 23:56現在)

更新
商品入数2販売単位pk

この商品には、23点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA423P-1 17.0x12.0x2.0mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-2 17.5x12.0x2.0mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-3 23.0x16.0x2.0mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-4 23.0x17.0x2.0mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-5 23.0x17.5x1.5mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-6 26.5x 4.0x1.0mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-8 29.0x22.0x2.0mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-9 32.0x26.0x1.0mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-10 32.0x27.0x2.0mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-11 34.0x19.0x2.0mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-12 37.0x21.0x1.0mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-13 37.0x31.0x4.0mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-14 37.0x32.0x2.0mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-15 41.5x31.5x2.0mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-16 43.5x35.0x3.0mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-17 43.5x37.0x4.0mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-18 44.0x37.0x2.0mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-19 45.0x29.0x3.0mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-20 47.5x33.5x2.0mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-21 51.0x33.0x3.0mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-22 55.0x39.0x3.0mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-23 56.0x48.0x2.0mm ゴム平パッキン(2枚)
EA423P-24 62.0x46.0x4.0mm ゴム平パッキン(2枚)
ウェブカタログ画像
  • 画像はEA423P-6です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top