すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA425DE-10

品名 : 10mm ユニオン(ティーズ/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアオイ型番UST-100
本体SUS316使用流体空気
使用圧力0~1.0MPa(0~10kgf/c㎡)使用温度-15~120℃(凍結なきこと)
チューブ外径10mm
販売価格

7,090(税抜)/ 7,799円(税込)

カタログ価格

7,090円(税抜)/7,799円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/11 20:26現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA425DE-4 4mm ユニオン(ティーズ/ステンレス製)
EA425DE-6 6mm ユニオン(ティーズ/ステンレス製)
EA425DE-8 8mm ユニオン(ティーズ/ステンレス製)
EA425DE-10 10mm ユニオン(ティーズ/ステンレス製)
メイン画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

チラシ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top