すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA425DP-3

品名 : G 3/8" 雌ねじソケット(油圧用/バルブ付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

取付ねじG(PF)3/8”材質亜鉛メッキ鋼
オーリング(NBR)
耐圧20MPa
両路開閉型
油圧回路の素早い着脱に便利です。
販売価格

2,620(税抜)/ 2,882円(税込)

カタログ価格

2,620円(税抜)/2,882円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/19 02:59現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA425DP-2 G 1/4" 雌ねじソケット(油圧用/バルブ付)
EA425DP-3 G 3/8" 雌ねじソケット(油圧用/バルブ付)
EA425DP-4 G 1/2" 雌ねじソケット(油圧用/バルブ付)
EA425DP-6 G 3/4" 雌ねじソケット(油圧用/バルブ付)
EA425DP-8 G 1" 雌ねじソケット(油圧用/バルブ付)
メイン画像
  • ゴムの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top