すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA425HE-124

品名 : 12mmxRc1/2" コネクタ(雌ねじ/フッ素樹脂)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーフロウエル(Flowell)型番30-12FC8-C
チューブサイズ12mmねじサイズRc(PT)1/2”
最高圧力(23℃時)0.5MPa材質ボディ:フッ素樹脂(PTFE)、ナット:フッ素樹脂(ECTFE)
最高使用温度100℃適応チューブPFA・PTFEテフロン樹脂チューブ
耐薬品性
セッティングが簡単。(特殊工具を用いないで施工が可能、テーパー収縮シール方式)
販売価格

5,460(税抜)/ 6,006円(税込)

カタログ価格

5,460円(税抜)/6,006円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/22 06:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1086ページ
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1086ページ
  • エスコ便利カタログ1087ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top