すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA425PJ-8

品名 : φ 8mm 真空パッド(ニトリル製/ソフトベローズタイプ)

仕様

メーカー日本ピスコ(PISCO)型番VPC8LBN6J
使用流体空気ホルダー形状スプリング式取出口上
パッド材質ニトリル取付ねじM14×1
適応チューブφ6mm
段ボール、ベニア板、鉄板等のワークに
パッドねじM4パッド径8mm
全長69.2mm
販売価格

2,750(税抜)/ 3,025円(税込)

カタログ価格

2,750円(税抜)/3,025円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/06/11 06:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1085ページ
バリエーション一覧
EA425PJ-6 φ 6mm 真空パッド(ニトリル製/ソフトベローズタイプ)
EA425PJ-8 φ 8mm 真空パッド(ニトリル製/ソフトベローズタイプ)
EA425PJ-10 φ10mm 真空パッド(ニトリル製/ソフトベローズタイプ)
EA425PJ-15 φ15mm 真空パッド(ニトリル製/ソフトベローズタイプ)
EA425PJ-20 φ20mm 真空パッド(ニトリル製/ソフトベローズタイプ)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1084ページ
  • エスコ便利カタログ1085ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top