すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA425WH-23

品名 : 8x10mm 異径ユニオン(ティーズ/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

適用チューブ外径(mm)8×10mm材質SUS316
使用流体空気、水、蒸気使用温度-5~150℃
使用圧力(Mpa)-0.1~1.0
販売価格

4,430(税抜)/ 4,873円(税込)

カタログ価格

4,430円(税抜)/4,873円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/18 17:19現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA425WH-21 4x 6mm 異径ユニオン(ティーズ/ステンレス製)
EA425WH-22 6x 8mm 異径ユニオン(ティーズ/ステンレス製)
EA425WH-23 8x10mm 異径ユニオン(ティーズ/ステンレス製)
EA425WH-24 10x12mm 異径ユニオン(ティーズ/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)