すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA426CW-22A

品名 : R 1/4"xRc1/4" ニードルバルブ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアソー(ASOH)型番CM-1022
材質真鍮(クロムメッキ仕上げ)圧力0.98MPa以下
使用流体空気・水・油温度-10~80℃(凍結箇所を除く)
取付ねじR(PT)1/4”取付ねじRc(PT)1/4”
追加説明10/03/15 裏面に流体の進行方向が刻印されています(1012)
販売価格

1,340(税抜)/ 1,474円(税込)

カタログ価格

1,340円(税抜)/1,474円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/13 11:21現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、6点のバリエーションがあります。

代替品

EA426CW-122A
バリエーション一覧
EA426CW-11A R 1/8"xRc1/8" ニードルバルブ
EA426CW-22A R 1/4"xRc1/4" ニードルバルブ
EA426CW-33A R 3/8"xRc3/8" ニードルバルブ
EA426CW-111A R 1/8"xRc1/8" ニードルバルブ(RoHS対応品)
EA426CW-122A R 1/4"xRc1/4" ニードルバルブ(RoHS対応品)
EA426CW-133A R 3/8"xRc3/8" ニードルバルブ(RoHS対応品)
メイン画像
  • 管用テーパねじ
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top