すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA432BA-4

品名 : 12.70mm 銅管ソケット(10個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ12.70mm材質
入数10個
販売価格

900(税抜)/ 990円(税込)

カタログ価格

900円(税抜)/990円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/04 17:50現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ

この商品には、10点のバリエーションがあります。

代替品

EA432BA-4B
バリエーション一覧
EA432BA-2 6.35mm 銅管ソケット(10個)
EA432BA-3 9.53mm 銅管ソケット(10個)
EA432BA-4 12.70mm 銅管ソケット(10個)
EA432BA-5 15.88mm 銅管ソケット(10個)
EA432BA-6 19.05mm 銅管ソケット(10個)
EA432BA-7 22.23mm 銅管ソケット(10個)
EA432BA-8A 25.40mm 銅管ソケット(5個)
EA432BA-11A 28.58mm 銅管ソケット(5個)
EA432BA-12A 31.75mm 銅管ソケット(5個)
EA432BA-14 38.10mm 銅管ソケット(1個)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top