すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA432BA-7A

品名 : 22.23mm 銅管ソケット(10個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ22.23mm重量(g)26
材質入数10個
銅管継手
ストレート
【はんだ及びろう付けのポイント】
・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。
・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。
・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。
・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。
・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。
・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。
・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
販売価格

6,380(税抜)/ 7,018円(税込)

カタログ価格

6,380円(税抜)/7,018円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/01 16:10現在)

更新
商品入数10販売単位

代替品

EA432BA-7B
  • 品番

    EA432BA-7B

  • コメント

    変更点:数量(10個→5個)

ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top