すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440AW-15

品名 : 15A 足付ガスバンド(10本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアカギ型番A10540-0011
径称15A適合管外径21.7mm
150mm材質スチール、電気亜鉛メッキ
入数10本
販売価格

1,100(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/19 20:16現在)

更新
商品入数10販売単位
バリエーション一覧
EA440AW-15 15A 足付ガスバンド(10本)
EA440AW-20 20A 足付ガスバンド(10本)
EA440AW-25 25A 足付ガスバンド(10本)
EA440AW-32 32A 足付ガスバンド(10本)
EA440AW-40 40A 足付ガスバンド(10本)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA440AW-25です。
  • ※画像は、EA440AW-25です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top