すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440AZ-29

品名 : 250x 75x40mm 支持架台(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアカギ型番A12171-0053
サイズ(㎜)H:75
L:250
P:120
P1:100
W:40
T:5.0
材質SUS304
穴径P:φ11×110㎜
P1:φ11×25㎜
使用Uボルトサイズ3/8×150A以下
切断・穴あけ不要
溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
短穴側を壁に取り付け、長穴にUボルト等を差し込みパイプを固定します。
販売価格

7,590(税抜)/ 8,349円(税込)

カタログ価格

7,590円(税抜)/8,349円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 16:27現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)