すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440BD-50

品名 : 53.98mm 銅管用ユーボルト(10個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアカギ型番A10605-0107
銅管用
径称50A適合管外径53.98mm
材質スチール、軟質塩ビコーティング耐熱常温80℃
ねじ径1/4”入数10個
赤色のプレート部分材質ポリプロピレン
販売価格

4,980(税抜)/ 5,478円(税込)

カタログ価格

4,980円(税抜)/5,478円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/19 01:53現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ

この商品には、7点のバリエーションがあります。

代替品

EA440BD-50B
バリエーション一覧
EA440BD-15 15.88mm 銅管用ユーボルト(10個)
EA440BD-20 22.22mm 銅管用ユーボルト(10個)
EA440BD-25 28.58mm 銅管用ユーボルト(10個)
EA440BD-32 34.92mm 銅管用ユーボルト(10個)
EA440BD-40 41.28mm 銅管用ユーボルト(10個)
EA440BD-50 53.98mm 銅管用ユーボルト(10個)
EA440BD-65 66.68mm 銅管用ユーボルト(10個)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top