すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440BH-15

品名 : 15A ステンレス鋼管用Uボルト

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアカギ型番A10617-0038
径称15A適合管外径21.7mm
ねじ径W3/8”材質ステンレス(SUS304)
ステンレス鋼管(厚肉管)用
SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。
入数は1個入りです。
販売価格

505(税抜)/ 556円(税込)

カタログ価格

505円(税抜)/556円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/06 12:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ

代替品

EA440BH-15B
ウェブカタログ画像
  • ガス管
  • パイプ外径一覧表
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ