すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440BK-108

品名 : 20Ax65mm 防振クロスバンド(銅管用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアカギ型番A10532-0039
径称20A適合管外径27.2mm
サイズ(mm)t:2.0 C:25 H:65取付穴径φ5mm
材質バンド:SPHC(有色クロメートメッキ)
ゴム:EPDM
浮き上がりSGP管用のクロスバンド。
屋内床面の横走り配管にご使用ください。
防振の補助と配管表面の傷付きを防止します。
固定には、Aピン、ビスなどをご使用ください。
3mmゴム付
販売価格

240(税抜)/ 264円(税込)

カタログ価格

240円(税抜)/264円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/25 12:09現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • ガス管
  • パイプ外径一覧表
  • ゴムの種類
  • メッキの種類
  • サイズ(mm)\nt:2.0 C:25 H:65

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top