すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440BR-20B

品名 : 20A 吊りバンド(鋼管用/5個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアカギ型番A10139-0038
径称20A適合管外径(mm)27.2
サイズD(mm)26入数5個
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
SGP管・VP管用
蝶番式吊バンド
300AまでのVP管にもご使用できます。
販売価格

320(税抜)/ 352円(税込)

カタログ価格

320円(税抜)/352円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/23 13:33現在)

更新
商品入数5販売単位

代替品

EA440BR-20
ウェブカタログ画像
※入数5個
画像はEA440BR-40・40Bです。
  • ※入数5個\n画像はEA440BR-40・40Bです。
  • ガス管
  • パイプ外径一覧表
  • ※入数5個
  • D:26mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top